Paños limpiadores de papel extra gruesos R

Número de artículo: 089187 R
(0,28 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Antigua denominación Tork 570
    Servicios 180
    Capas 1
    Anchura 355 mm
    Longitud 415 mm
    Color blanco
    adecuado para soporte/expendedor W7
    Tipo de producto Pañuelos de papel para limpieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 089187 R
    EAN / GTIN 7322541184128

    Descripción

    Ejecución:

    El paño de limpieza TORK® extragrueso es extremadamente resistente y eficiente contra la suciedad. También son apropiados para las tareas de limpieza más intensas, ya que desengrasa sin esfuerzo y elimina incluso las manchas más difíciles. Se puede utilizar con la mayoría de disolventes y al mismo tiempo protege las manos del calor y de las partículas metálicas. Este paño se ajusta a los dispensadores de paños individuales Tork para paños plegados y de limpieza que protegen los recambios de la suciedad y que permiten la extracción de un solo paño, lo que reduce el consumo.
    Se limpian las manchas y la suciedad de superficies, máquinas o herramientas con paños que se utilizan en seco o con agua, disolventes o productos de limpieza.