Sacos de basura de 120 litros, Rollo 25 unidades de cada tamaño

Número de artículo: 089175
(0,56 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.580 piezas en stock
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
Capacidad 120 l
Longitud 1.100 mm
Anchura 700 mm
Grosor de lámina 0,07 mm
Material PE
Color azul
adecuado para soporte de sacos de residuos N.º 089161 tam. F1
Unidades por rollo 25
Tipo de producto Bolsa de basura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089175
EAN / GTIN 4250560505873
Número del fabricante 738795

Descripción

Ejecución:

Bolsas de basura de PE, capacidad 120 litros, medidas 700 × 1100 mm, grosor lámina 0,07 mm, color azul.