• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Paños limpiadores de papel industriales extra gruesos R

Número de artículo: 089148 R
(0,33 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
219 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Antigua denominación Tork 570
Servicios 160
Anchura 320 mm
Longitud 380 mm
adecuado para soporte/expendedor F1, W1, W2
Tipo de producto Pañuelos de papel para limpieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089148 R
EAN / GTIN 7322540517002
Número del fabricante 570137

Descripción

Ejecución:

Se limpian las manchas y la suciedad de superficies, máquinas o herramientas con paños que se utilizan en seco o con agua, disolventes o productos de limpieza.
Paños de limpieza industriales Tork extrafuertes (570): para la limpieza de cilindros, cuchillas de corte, recipientes de acero fino y para el mantenimiento de instalaciones de producción, conservación de vehículos. Paños absorbentes y resistentes a los disolventes, para proteger las manos del calor y las piezas metálicas afiladas. Con efecto exelClean™ para resultados de limpieza profesionales. Carga eléctrica muy reducida.

Idóneo para:

Soporte de rollos de papel n.º 089160 tam. F1, W1, W2.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos