Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Paños de limpieza extra resistentes al deshilachado

Número de artículo: 089135

Detalles de producto

Datos técnicos

Antigua denominación Tork Purotop
Servicios 500
Anchura 275 mm
Longitud 360 mm
adecuado para soporte/expendedor F1, W1
Tipo de producto Pañuelos de papel para limpieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089135
Número del fabricante 190494

Descripción

Ejecución:

Se limpian las manchas y la suciedad de superficies, máquinas o herramientas con paños que se utilizan en seco o con agua, disolventes o productos de limpieza.
Los paños son aptos para el contacto con alimentos.
Paños de limpiar extra resistentes al deshilachado (Purotop): para el uso con productos de limpieza, disolventes y desinfectantes. Para la limpieza de griferías y recubrimientos interiores, y la desinfección de aparatos eléctricos. Comprobados y aprobados por la industria del automóvil.

Idóneo para:

Soporte de rollos de papel n.º 089160 tam. F1, W1.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra