Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de paños de limpieza extra resistentes al deshilachado 8 piezas

Número de artículo: 089134

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Antigua denominación Tork Purotop
Servicios 8 × 75
Anchura 300 mm
Longitud 385 mm
adecuado para soporte/expendedor Small-Pack
Tipo de producto Pañuelos de papel para limpieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089134
Número del fabricante 190493

Descripción

Ejecución:

Se limpian las manchas y la suciedad de superficies, máquinas o herramientas con paños que se utilizan en seco o con agua, disolventes o productos de limpieza.
Paños de limpiar extra resistentes al deshilachado (Purotop): para el uso con productos de limpieza, disolventes y desinfectantes. Para la limpieza de griferías y recubrimientos interiores, y la desinfección de aparatos eléctricos. Comprobados y aprobados por la industria del automóvil.