Paños limpiadores de papel multiusos extra gruesos W

Número de artículo: 089131 W
Establecer precio 2 Unidad (0,05 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
215 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Antigua denominación Tork 430
Servicios 2×500
Capas 2
Anchura 235 mm
Longitud 340 mm
Color blanco
adecuado para soporte/expendedor W1, W2
Tipo de producto Paños limpiadores de papel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089131 W
EAN / GTIN 7322540183719
Número del fabricante 130062

Descripción

Ejecución:

Amplio surtido de paños especiales para fregar y limpiar. Cada paño está diseñado para una tarea específica. Con el dispensador de higiene adecuado se consigue un sistema eficiente.
Los paños son aptos para el contacto con alimentos.
Paños de limpieza de papel multiusos extra gruesos (430) adecuados para limpiar líquidos y secar las manos.
Con el paño de limpieza adecuado se pueden absorber los líquidos derramados o recoger la suciedad y el polvo de forma claramente más eficiente. Las manos están protegidas de la suciedad y del calor. Paños de limpieza disponibles como rollo o paños individuales.

Idóneo para:

Soporte de rollos de papel n.° 089160 tam. W1 y W2.