Juego de paños limpiadores de papel estándar 2 piezas W

Número de artículo: 089101 W
Establecer precio 2 Unidad (0,02 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
497 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Antigua denominación Tork 320
Servicios 2×971
Capas 2
Anchura 230 mm
Longitud 350 mm
Color blanco
adecuado para soporte/expendedor W1, W2
Tipo de producto Paños limpiadores de papel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089101 W
EAN / GTIN 7310791188782
Número del fabricante 129262

Descripción

Ejecución:

Amplio surtido de paños especiales para fregar y limpiar. Cada paño está diseñado para una tarea específica. Con el dispensador de higiene adecuado se consigue un sistema eficiente.
Paños de limpiar de papel estándar Tork (320): para trabajos de limpieza sencillos.
Con el paño de limpieza adecuado se pueden absorber los líquidos derramados o recoger la suciedad y el polvo de forma claramente más eficiente. Las manos están protegidas de la suciedad y del calor. Paños de limpieza disponibles como rollo o paños individuales.

Idóneo para:

Soporte de rollos de papel n.º 089160 tam. W1 / W2.