Cabezal de micrómetro con tope de carraca, no giratorio 0,01 0-25mm

Número de artículo: 0886513
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0886513
EAN / GTIN 4029713027117
Número del fabricante 0886513
Número L L40510 2489

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-2
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Carburo midiendo caras

Descripción:

Cabezal micrométrico con carraca y husillo no giratorio, diámetro del husillo 8 mm, diámetro del tambor de medición 9,5 mm. Lectura de 0,01 mm, las piezas de lectura están cromadas en mate, las superficies de medición son de metal duro.

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 25
  • Límite de error (mm): 0,003 mm
  • Límite de error (µm): 3 µm
  • Husillo diameter_mm: 8 mm

Norma:

DIN 863-2

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra