Cabeza de micrómetro sin tope de carraca, 0,01mm 0-6,5mm

Número de artículo: 0886503
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0886503
    EAN / GTIN 4029713027087
    Número del fabricante 0886503
    Número L L40510 1936

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 863-2
    • Leyendo: 0,01 mm
    • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
    • Carburo midiendo caras

    Descripción:

    Cabezal micrométrico sin carraca, diámetro del husillo 3,5 mm, diámetro del tambor de medición 9,5 mm. Lectura de 0,01 mm, las piezas de lectura están cromadas en mate, las superficies de medición son de metal duro.

    Característica:

    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 6,5
    • Límite de error (mm): 0,003 mm
    • Límite de error (µm): 3 µm
    • Husillo diameter_mm: 3,5 mm

    Norma:

    DIN 863-2

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra