Micrómetro de interiores con mordazas de medición carb.m.face 150-175mm

Número de artículo: 0885507
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0885507
    EAN / GTIN 4029713225087
    Número del fabricante 0885507

    Descripción

    Ejecución:

    • Estándar de fábrica
    • Leyendo: 0,01 mm
    • Las partes de lectura y el cuerpo son cromo satinado acabado
    • Parada de trinquete
    • Carburo midiendo caras
    • Caras de medición cilíndricas con punta de carburo

    Descripción:

    Micrómetro de interiores con husillos de medición. Piezas de lectura y cuerpo cromado mate, lectura de 0,01mm. Las superficies de medición tienen punta de carburo. La fuerza de medición se controla mediante una carraca de palpación. Entrega sin anillos de engaste. Embalaje: Caja de madera

    Característica:

    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 150 - 175
    • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

    Norma:

    DIN 863-4

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra