Micrómetro de interiores con mordazas de medición carb.m.face 125-150mm

Número de artículo: 0885506
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0885506
EAN / GTIN 4029713225070
Número del fabricante 0885506
Número L L40510 2225

Descripción

Ejecución:

  • Estándar de fábrica
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las partes de lectura y el cuerpo son cromo satinado acabado
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Caras de medición cilíndricas con punta de carburo

Descripción:

Micrómetro de interiores con husillos de medición. Piezas de lectura y cuerpo cromado mate, lectura de 0,01mm. Las superficies de medición tienen punta de carburo. La fuerza de medición se controla mediante una carraca de palpación. Entrega sin anillos de engaste. Embalaje: Caja de madera

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 125 - 150
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra