Micrómetro de interiores con mordazas de medición carb.m.face 100-125mm

Número de artículo: 0885505
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0885505
EAN / GTIN 4029713225063
Número del fabricante 0885505
Número L L40510 876

Descripción

Ejecución:

  • Estándar de fábrica
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las partes de lectura y el cuerpo son cromo satinado acabado
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Caras de medición cilíndricas con punta de carburo

Descripción:

Micrómetro de interiores con husillos de medición. Piezas de lectura y cuerpo cromado mate, lectura de 0,01mm. Las superficies de medición tienen punta de carburo. La fuerza de medición se controla mediante una carraca de palpación. Entrega sin anillos de engaste. Embalaje: Caja de madera

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 100 - 125
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop