Micrómetro de profundidad con plaquita intercambiable 0.01mm 0-50x50mm

Número de artículo: 0882300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0882300
EAN / GTIN 4029713019983
Número del fabricante 0882300

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-2
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Anillo de bloqueo
  • Acoplamiento de fricción
  • Con insertos de medición intercambiables escarpados día. 4 mm
  • Caras de medición endurecidas

Descripción:

Medidor de profundidad con 2 insertos de medición intercambiables. Insertos de medición de acero - diámetro 4mm. Piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,01 mm, con anillo de sujeción. La fuerza de medición se controla mediante un embrague de fricción. Longitud del puente 50mm. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Rango de medición (mm): 0 - 50
  • Límite de error (mm): 0,004 mm
  • Límite de error (µm): 4 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Longitud del puente de medición: 50 mm

Norma:

DIN 863-2

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra