Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC 200 l

Número de artículo: 088018 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llenado líquido 200 l
Relación de la mezcla 5 - 100 %
Valor pH 2,2
Temperatura de almacenamiento 20 °C - 80 °C
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Tipo de producto Limpiador potente por ultrasonidos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 088018 200
EAN / GTIN 4067263116172
Número del fabricante 088018 200

Descripción

Ejecución:

Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus: máximo rendimiento con la máxima flexibilidad. ¿Trabaja con geometrías complejas de la pieza y superficies sensibles? Entonces, la serie Sonic Cleaner está hecha para usted. La línea de limpieza GARANT GreenPlus, especialmente diseñada para sistemas por ultrasonidos, incluye un limpiador alcalino, ácido y neutro para una amplia gama de materiales y aplicaciones. Dependiendo de los requisitos y la suciedad, los limpiadores altamente concentrados pueden diluirse y tienen una alta potencia a temperatura ambiente. Así se aprovecha el medio al máximo. La larga vida útil también ahorra tiempo y dinero. Todos los limpiadores Sonic Cleaner están libres de etiquetas, son biodegradables, no contienen COV ni silicato. Se garantiza un manejo interno sencillo, la protección de sus empleados y la protección del medio ambiente.
Sonic Cleaner AC: concentrado de limpieza ácido e inodoro que se utiliza para la eliminación de la oxidación en materiales férricos. Se pueden eliminar la cal, los óxidos y los depósitos minerales.

Aplicación:

Para el aparato de limpieza por ultrasonidos.
Orín, cal, óxidos, depósitos minerales, aceites y grasas.

Idóneo para:

Los materiales se recubren con una película de protección molecular que protege temporalmente frente a la corrosión. No afecta a los siguientes procesos de recubrimiento o de dureza.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop