Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus Sonic Cleaner N 200 l

Número de artículo: 088017 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) precio unitario incly. IVA
  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cantidad de llenado líquido 200 l
    Relación de la mezcla 2 - 5 %
    Valor pH 9,6
    Temperatura de almacenamiento 20 °C - 60 °C
    Sostenibilidad GARANT GreenPlus
    Serie GreenPlus
    Tipo de producto Limpiador potente por ultrasonidos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 088017 200
    EAN / GTIN 4067263116165
    Número del fabricante 088017 200

    Descripción

    Ejecución:

    Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus: máximo rendimiento con la máxima flexibilidad. ¿Trabaja con geometrías complejas de la pieza y superficies sensibles? Entonces, la serie Sonic Cleaner está hecha para usted. La línea de limpieza GARANT GreenPlus, especialmente diseñada para sistemas por ultrasonidos, incluye un limpiador alcalino, ácido y neutro para una amplia gama de materiales y aplicaciones. Dependiendo de los requisitos y la suciedad, los limpiadores altamente concentrados pueden diluirse y tienen una alta potencia a temperatura ambiente. Así se aprovecha el medio al máximo. La larga vida útil también ahorra tiempo y dinero. Todos los limpiadores Sonic Cleaner están libres de etiquetas, son biodegradables, no contienen COV ni silicato. Se garantiza un manejo interno sencillo, la protección de sus empleados y la protección del medio ambiente.
    Sonic Cleaner N, concentrado de limpieza neutro para una limpieza especialmente suave de materiales sensibles como el aluminio, los metales no ferrosos, las superficies pintadas y galvanizadas.

    Aplicación:

    Para el aparato de limpieza por ultrasonidos.
    Suciedad ligera, como grasas y aceites de procesamiento, agentes de lijado, pulido y lapeado, huellas dactilares y polvo de lijado.

    Idóneo para:

    Materiales sensibles como aluminio, metales no ferrosos, superficies pintadas y galvanizadas, pero también acero, acero fino, plástico, vidrio, cerámica y caucho.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra