Pala recogedora de taller

Número de artículo: 087570
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.100 piezas en stock
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
Longitud total 420 mm
Longitud de mango 190 mm
Longitud pala recogedora 230 mm
Anchura pala recogedora 230 mm
Color pala galvanizado
Material mango Madera
Material pala Metal, galvanizado por inmersión en caliente
con labio no
Forma de la pala Rectángulo estándar (cuadrado)
Forma asa Mango de madera
con agujero para colgar
Tipo de producto Pala de escoba

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 087570
EAN / GTIN 4250560507662
Número del fabricante 455510

Descripción

Ejecución:

Metal, galvanizado por inmersión en caliente, realización estándar con mango de madera.

Nota:

Cepillo para taller, ver n.º 087552 - 087556.