{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 395 mm | |
Longitud pala recogedora | 170 mm | |
Anchura pala recogedora | 105 mm | |
Color pala | negro | |
Material mango | Madera | |
Material pala | Metal | |
con labio | no | |
Forma de la pala | estrecho/largo | |
Forma asa | Mango de madera | |
con agujero para colgar | sí | |
Tipo de producto | Pala de escoba |
Número de artículo | 087568 | |
EAN / GTIN | 4250560507723 | |
Número del fabricante | 455900 |