Cepillo para banco de trabajo Coco natural 420 mm

Número de artículo: 087552 420
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.452 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud cuerpo total 420 mm
longitud de filamentos visible 70 / 60 mm
Anchura dotación filamentos 40 mm
Longitud dotación filamentos 150 mm
Material cuerpo cuerpo de madera recto
con agujero para colgar
Cantos mango redondeado
Equipamiento Cocos
Tipo de producto Escoba manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 087552 420
EAN / GTIN 4250560519528
Número del fabricante 212710

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de madera recto con bordes de mango redondeados. Guarnición aprox. 150 × 40 mm, altura de guarnición 70 / 60 mm.