Escoba industrial Mezcla Arenga-Elaston-alambre de acero, Longitud: 400mm

Número de artículo: 087532 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
191 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

anchura cuerpo 400 mm
Material cuerpo Madera plana
con chapa de carda
Sistema de mango Pesado soporte de mango metálico atornillado
Apropiado para ⌀ de mango 28 mm
Equipamiento Mezcla Arenga-Elaston-alambre de acero
Ámbito de uso – suciedad Para la suciedad más grosera
adecuado para virutas metálicas
Tipo de producto Escoba

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 087532 400
EAN / GTIN 4250560509567
Número del fabricante 235221

Descripción

Ejecución:

Madera plana con chapa raspadora y soporte de mango para mango de ⌀ 28 mm. Para suciedad y virutas metálicas extremadamente gruesas.