• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rodillo de poliéster para pinturas y barnices a base de agua 10 cm

Número de artículo: 087135 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
1.264 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 10 cm
Altura del pelo 5 mm
Material funda Fibra especial de poliéster
Ámbito de uso rodillos de pintor para pinturas y barnices a base de agua
Tipo de producto Rodillo de pintura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 087135 10
EAN / GTIN 4002353021684
Número del fabricante 50750-329

Descripción

Ejecución:

Fibra de poliéster especial, para una alta absorción y aplicación uniforme de la pintura. Grosor de capa alto, resultados muy finos en las superficies.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos