Insertos de flancos de rosca para m. ext. whithworth 55° 14 - 11 G/″

Número de artículo: 0870929
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0870929
    EAN / GTIN 4029713224592
    Número del fabricante 0870929
    Número L L40510 651

    Descripción

    Ejecución:

    • Hecho de acero especial endurecido y finamente molido
    • Cada inserción está inscrita con los detalles del tono
    • En un conjunto (V-anvil + cónico anvil)
    • Dimensiones del vástago: 3,5 x 13,5 mm

    Descripción:

    Insertos de medición de roscas flanco m. 55 grados 14 - 11 G/″

    Característica:

    • Material: Acero especial
    • Tipo de hilo: Whitworth
    • Tono de hilo en TPI: 14 - 11

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra