Insertos de flancos de rosca para ext. m. whithworth 55° 28 - 22 G/″

Número de artículo: 0870925
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0870925
EAN / GTIN 4029713224578
Número del fabricante 0870925
Número L L40510 649

Descripción

Ejecución:

  • Hecho de acero especial endurecido y finamente molido
  • Cada inserción está inscrita con los detalles del tono
  • En un conjunto (V-anvil + cónico anvil)
  • Dimensiones del vástago: 3,5 x 13,5 mm

Descripción:

Insertos de medición de roscas con un diámetro de flanco de 55 grados 28 - 22 G/″.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Tipo de hilo: Whitworth
  • Tono de hilo en TPI: 28 a 22

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra