Insertos de flancos de rosca para ext. m. whithworth 55° 40 - 32 G/″

Número de artículo: 0870923
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0870923
EAN / GTIN 4029713224561
Número del fabricante 0870923
Número L L40510 648

Descripción

Ejecución:

  • Hecho de acero especial endurecido y finamente molido
  • Cada inserción está inscrita con los detalles del tono
  • En un conjunto (V-anvil + cónico anvil)
  • Dimensiones del vástago: 3,5 x 13,5 mm

Descripción:

Plaquitas roscadas Diámetro de los flancos 55 grados 40 - 32 G/″

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Tipo de hilo: Whitworth
  • Tono de hilo en TPI: 40 - 32

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra