Calibres de ajuste de flancos de rosca para trapecio ISO ext.m. 30° 225mm

Número de artículo: 0870849
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0870849
EAN / GTIN 4029713233648
Número del fabricante 0870849

Descripción

Ejecución:

  • Caras de medición hechas de acero especial endurecido
  • Un extremo es redondeado, el agujero lapeado simpiflies el accesorio sobre el inserto cónico
  • Mango con aislamiento térmico
  • Nota: Con las bandas de rodamiento trapezoidales, cada tono requiere un estándar de ajuste separado

Descripción:

Calibre de flancos de rosca métrica ISO trapezoidal 30°, 225mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Límite de error (mm): 0,005 mm
  • Límite de error (µm): 5 µm
  • Tipo de hilo: DIN106 trapezoidal
  • Paso del hilo en mm: 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10 / 12 - 14

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra