Calibres de ajuste de flancos de rosca para m. ext. con 55° 275mm

Número de artículo: 0870831
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0870831
    EAN / GTIN 4029713233570
    Número del fabricante 0870831

    Descripción

    Ejecución:

    • Caras de medición hechas de acero especial endurecido
    • Un extremo es redondeado, el agujero lapeado simpiflies el accesorio sobre el inserto cónico
    • Mango con aislamiento térmico
    • Nota: Con las bandas de rodamiento trapezoidales, cada tono requiere un estándar de ajuste separado

    Descripción:

    Ajuste del flanco de rosca masa whitworth 55°, 275mm

    Característica:

    • Material: Acero especial
    • Límite de error (mm): 0,004 mm
    • Límite de error (µm): 4 µm
    • Tipo de hilo: Whitworth

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra