Calibres de ajuste de flancos de rosca para m.ext. blanco con 55° 225mm

Número de artículo: 0870829
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0870829
EAN / GTIN 4029713233563
Número del fabricante 0870829

Descripción

Ejecución:

  • Caras de medición hechas de acero especial endurecido
  • Un extremo es redondeado, el agujero lapeado simpiflies el accesorio sobre el inserto cónico
  • Mango con aislamiento térmico
  • Nota: Con las bandas de rodamiento trapezoidales, cada tono requiere un estándar de ajuste separado

Descripción:

Ajuste del flanco de rosca masa whitworth 55°, 225mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Límite de error (mm): 0,004 mm
  • Límite de error (µm): 4 µm
  • Tipo de hilo: Whitworth

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra