Micrómetro de precisión para flancos de rosca m. 0,01mm 200-250mm

Número de artículo: 0870309
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0870309
EAN / GTIN 4029713235529
Número del fabricante 0870309
Número L L40510 527

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-3
  • Lectura 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Anillo de bloqueo
  • Parada de trinquete
  • Aislada térmicamente
  • Marco de hierro dúctil esferoide, lacado

Descripción:

Calibre de rosca para medición de roscas 0,01mm 200 - 250mm

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 200 - 250
  • Límite de error (mm): 0,008 mm
  • Límite de error (µm): 8 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra