Micrómetro de precisión para flancos de rosca m. 0,01mm 150-200mm

Número de artículo: 0870307
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0870307
EAN / GTIN 4029713235512
Número del fabricante 0870307
Número L L40510 526

Descripción

Ejecución:

  • DIN 863-3
  • Lectura 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Anillo de bloqueo
  • Parada de trinquete
  • Aislada térmicamente
  • Marco de hierro dúctil esferoide, lacado

Descripción:

Calibre de rosca para medición de roscas 0,01mm 150 - 200mm

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 150 - 200
  • Límite de error (mm): 0,007 mm
  • Límite de error (µm): 7 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra