Micrómetro de precisión para flancos de rosca m. 0,01mm 0-25mm

Número de artículo: 0870301
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0870301
    EAN / GTIN 4029713224325
    Número del fabricante 0870301
    Número L L40510 320

    Descripción

    Ejecución:

    • DIN 863-3
    • Lectura 0,01 mm
    • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
    • Anillo de bloqueo
    • Parada de trinquete
    • Aislada térmicamente
    • Marco de hierro dúctil esferoide, lacado

    Descripción:

    Calibre de rosca para la medición de roscas 0,01mm 0 - 25mm

    Característica:

    • Leyendo: 0,01 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 25
    • Límite de error (mm): 0,004 mm
    • Límite de error (µm): 4 µm
    • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

    Norma:

    DIN 863

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra