Pincel cilíndrico profesional para pinturas de alta calidad 20 mm

Número de artículo: 087001 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,63 € / Unidad
  • de 12Unidad
    3,03 € / Unidad
a petición
En stock
802 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de pincel 2
    Tamaño en pulgadas 3/4 pul
    20 mm
    Longitud de las cerdas 57 mm
    Material cerda Cerdas chinas negras puras
    Material mango mango de madera dura sin barnizar
    Tops 90 %
    Prebanda atado de hilo doble
    Ámbito de uso para trabajar para pinturas de alta calidad
    Tipo de producto Pincel cilíndrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 087001 20
    EAN / GTIN 4013307310006

    Descripción

    Ejecución:

    Pincel cilíndrico Natural Mix negro. Con atado de hilo doble, cabeza de cepillo abombada y mango de madera dura sin barnizar. La mejor guía de cepillo posible, ideal para recortar en los bordes de las paredes, como ventanas y puertas. También para tonos de madera de capa fina y gruesa.