Prensa de palanca acodada manual, Tipo: 2,5

Número de artículo: 086760 2,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 2,5
Presión estática para carrera corta 8 kN
Longitud de carrera larga 0 mm - 42 mm
Alcance del brazo 90 mm
Altura de montaje 70 mm - 190 mm
Perforación de asiento en el empujador 10 H 7 mm
Mesa anchura 150 mm
Mesa profundidad 100 mm
Ranura en T según DIN 650 1 ud. tam. 10
Altura sin palanca de mano 320 mm
Superficie de la base anchura 150 mm
Superficie de base profundidad 200 mm
Peso 11,5 kg
Tipo de producto Prensa de palanca articulada

Identificación y clasificación

Número de artículo 086760 2,5
EAN / GTIN 2050000997099
Número del fabricante A1001.001
Fabricante GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de fundición hueco, estable, con gran superficie de apoyo. Columna soporte con 4 taladros para fijación al banco de trabajo, etc. El carro en el que se asienta la herramienta de compresión se desplaza sin holgura en una guía prismática y puede regularse en altura. Además, la carrera de prensa (carrera del pisador) se puede ajustar a la altura de elevación deseada por medio de un tornillo de regulación. En la mesa de apoyo están dispuestas ranuras en T de 10 mm para la fijación de dispositivos de sujeción de piezas de trabajo.

Aplicación:

Para trabajos de estampado, remache, recalcado y corte, así como para doblar, comprimir y prensar.

Lacado:

Gris claro RAL 7035.

Nota:

Prensas de palanca manual con apoyo neumático en la tienda en línea disponible en el n.° 086761.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra