Tornillo de cáncamo M10

Número de artículo: 086487 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de rosca L 16 mm
⌀ exterior anillo B 45 mm
⌀ collar apoyo C 25 mm
Altura total F 10 mm
Color rojo
Peso 0,135 kg
Tipo de producto Tornillo de cáncamo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086487 M10
EAN / GTIN 8013429801037
Número del fabricante C80110

Descripción

Ejecución:

Tornillos de cáncamo de alta resistencia, con giro de 360°, pintados en rojo.

Nota:

SF 4:1 = factor de seguridad 4.