Grillete 25 t

Número de artículo: 086482 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga WLL SF 6:1 (t) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura asiento en perno A 73 mm
Anchura ojal B 45 mm
Distancia ojal-perno C 177 mm
⌀ perno D 51 mm
⌀ ojal E 127 mm
Capacidad de carga 25 t
Peso 14,99 kg
Tipo de producto Grillete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086482 25
EAN / GTIN 2050001758088

Descripción

Ejecución:

Grilletes contorneados con perno de seguridad de acero de alta resistencia, superficie galvanizada por inmersión en caliente.

Nota:

SF 6:1 = factor de seguridad 6.