Tornillo de cáncamo SEB, ⌀ de rosca: M8

Número de artículo: 086467 M8
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga WLL SF 5:1 0,4 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1 0,5 t
Longitud de rosca L 14 mm
Distancia entre agujeros x 20 mm
Anchura de llave hexágono interior S 6 mm
⌀ interior anillo A 30 mm
⌀ exterior anillo B 34 mm
⌀ collar apoyo C 60 mm
Medida D 57 mm
Ejecución giratorio
Capacidad de carga 0,3 t
Tipo de producto Tornillo de cáncamo

Identificación y clasificación

Número de artículo 086467 M8
EAN / GTIN 2050001857378
Número del fabricante SEB M8 UP
Fabricante LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descripción

Ejecución:

Tornillos de cáncamo de alta resistencia, con giro de 360°, pintados en rojo.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.
SF 4:1 = factor de seguridad 4.