Grillete de suspensión DSR M10X1,5

Número de artículo: 086452 M10X1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
257 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga WLL SF 5:1 0,7 t
    Capacidad de carga WLL SF 4:1 0,9 t
    ⌀ de rosca M10×1,5
    Longitud de rosca L 18 mm
    Anchura de llave hexágono interior S 8 mm
    Altura cabeza del tornillo A 33 mm
    Altura alma central B 30 mm
    ⌀ cabeza del tornillo C 30 mm
    Distancia alma central-ojal D 38 mm
    Anchura ojal E 27 mm
    Grosor ojal F 14 mm
    Anchura grilletes giratorios G 53 mm
    Tipo de producto Grillete de suspensión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 086452 M10X1,5
    EAN / GTIN 2050001944801
    Número del fabricante DSR M 10 UP

    Descripción

    Ejecución:

    Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en360° y basculante en180°.

    Nota:

    SF 5:1 = factor de seguridad 5.
    SF 4:1 = factor de seguridad 4.