{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cadena | 8 mm | |
Longitud útil | 3 m | |
Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° | 4.250 kg | |
Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° | 3.000 kg | |
Tipo de producto | Cadena de elevacion |
Número de artículo | 086446 3 | |
EAN / GTIN | 4032378140053 | |
Número del fabricante | H48SL3TYP1 |