{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cadena | 13 mm | |
Longitud útil | 1 m | |
Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° | 11.200 kg | |
Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° | 8.000 kg | |
Tipo de producto | Cadena de elevacion |
Número de artículo | 086438 1 | |
EAN / GTIN | 2050002049031 | |
Número del fabricante | H313SL1TYP1 |