Cadena de eslinga 3 ramales A3 m

Número de artículo: 086436 A3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cadena 8 mm
Longitud útil 3 m
Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° 4.250 kg
Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° 3.000 kg
Tipo de producto Cadena de elevacion

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086436 A3
EAN / GTIN 2050002048942
Número del fabricante H38SL3TYP1(VKH-G)

Descripción

Ejecución:

Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán).
Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro.
Cadenas de eslingas acortables. La longitud de la cadena puede reducirse acortando el gancho con la horquilla.

Nota:

Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.