{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cadena | 6 mm | |
Longitud útil | 4 m | |
Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° | 2.360 kg | |
Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° | 1.700 kg | |
Tipo de producto | Cadena de elevacion |
Número de artículo | 086435 A4 | |
EAN / GTIN | 2050002048898 | |
Número del fabricante | H36SL4TYP1(VKH-G) |