{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cadena | 8 mm | |
Longitud útil | 4 m | |
Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° | 2.800 kg | |
Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° | 2.000 kg | |
Tipo de producto | Cadena de elevacion |
Número de artículo | 086426 A4 | |
EAN / GTIN | 2050002048744 | |
Número del fabricante | H28SL4TYP1(VKH-G) |