Cadena de eslinga 2 ramales 1 m

Número de artículo: 086425 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ cadena 6 mm
    Longitud útil 1 m
    Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° 1.600 kg
    Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° 1.120 kg
    Tipo de producto Cadena de elevacion

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 086425 1
    EAN / GTIN 4032378140473
    Número del fabricante H26SL1TYP1

    Descripción

    Ejecución:

    Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán).
    Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro.

    Nota:

    Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.