Cadena de eslinga 1 ramal, Longitud útil: 2m

Número de artículo: 086416 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cadena 8 mm
Longitud útil 2 m
Capacidad de carga WLL β = 0° 2.000 kg
Tipo de producto Cadena de elevacion

Identificación y clasificación

Número de artículo 086416 2
EAN / GTIN 4032378140282
Número del fabricante H18SL2TYP1
Fabricante FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Descripción

Ejecución:

Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán).
Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro.

Nota:

Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra