{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de perímetro | 8 m | |
Longitud útil | 4 m | |
Anchura de la eslinga | 91 mm | |
Capacidad de carga sencillamente directo WLL | 10.000 kg | |
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL | 8.000 kg | |
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° | 20.000 kg | |
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° | 14.000 kg | |
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° | 10.000 kg | |
Tipo de producto | Eslinga redonda |
Número de artículo | 086285 4 | |
EAN / GTIN | 4049924501824 | |
Número del fabricante | TE100040 |