Eslinga redonda, amarilla, 3000 kg 1,5 m

Número de artículo: 086260 1,5
(9,09 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
144 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de perímetro 3 m
Longitud útil 1,5 m
Anchura de la eslinga 54 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL 3.000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL 2.400 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° 6.000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° 4.200 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° 3.000 kg
Tipo de producto Eslinga redonda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086260 1,5
EAN / GTIN 2050001735836
Número del fabricante TE030015

Descripción

Ejecución:

Eslingas extremadamente resistentes (EN 1492-2) con recubrimiento simple sin costuras y resistente a la fricción.

Aplicación:

Para la elevación y el desplazamiento de componentes.

Nota:

Solo se puede suministrar hasta las siguientes cargas de elevación: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).