Elevador de ventosa con bomba, de plástico 1

Número de artículo: 086202 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
177 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de ventosa 210 mm
    Capacidad de carga máxima 120 kg
    Tipo de producto Destornillador para ranuras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 086202 1
    EAN / GTIN 4010122001768
    Número del fabricante BO 601.G

    Descripción

    Ejecución:

    Elevador de ventosa con bomba de plástico Veribor®. Empujador de bomba integrado para un manejo rápido y cómodo. Con indicador de seguridad de vacío mediante anillo amarillo en el empujador de bomba.

    Aplicación:

    Para levantar todo tipo de materiales con superficies lisas, sin engrasar y estancas a los gases.

    Nota:

    El elevador de ventosa debe despresurizarse durante el almacenamiento, a fin de evitar la deformación permanente de las placas de caucho.