Cinta de elevación amarilla 3000 kg, dos capas 2 m

Número de artículo: 086174 2
(21,18 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 2 m
    Anchura de la correa 90 mm
    Capacidad de carga sencillamente directo WLL 3.000 kg
    Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL 2.400 kg
    Capacidad de carga doble WLL hasta 7° 6.000 kg
    Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° 4.200 kg
    Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° 3.000 kg
    Tipo de producto Cinta de elevación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 086174 2
    EAN / GTIN 4053981277349
    Número del fabricante HBD 03000-L1 2m

    Descripción

    Ejecución:

    Cintas de elevación planas extremadamente resistentes (correas Euro EN 1492-1 según forma B2). En ambos extremos sueltos con brazos (de grúa) estrechados y reforzados.

    Aplicación:

    Para elevar piezas de gran tamaño, enganche y desenganche simplificados de la carga.