• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Correa de amarre automática 50 mm, Longitud: 3m

Número de artículo: 086134 3
Price per 1 Unidad (10,12 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
246 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 3 m
Anchura de la correa 50 mm
Fuerza de amarre máx. LC 750 daN
Norma EN12195-2
Tipo de producto Correa de amarre

Identificación y clasificación

Número de artículo 086134 3
EAN / GTIN 4053981022352
Número del fabricante N 34700731
Fabricante Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descripción

Ejecución:

Correas de amarre con carraca y práctica función de desenrollado automático. Comprobado según EN 12195-2.
  • Para la fijación sencilla y rápida de la carga.
  • Extensible y retraíble sin escalonamiento.
  • Enrollamiento fácil mediante pulsación del botón.
  • Cinta de correa resistente de poliéster.

Ancho 50 mm, con 2 ganchos puntiagudos, longitud 3 m.