Correa de amarre 2 piezas con carraca y gancho puntiagudo 6 m

Número de artículo: 086120 6
(4,32 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
231 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 6 m
    Anchura de la correa 35 mm
    Fuerza pretensión con aplicación fuerza manual (50 daN) 150 daN
    Fuerza de amarre máx. LC 1.000 daN
    Norma EN12195-2
    Tipo de producto Correa de amarre

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 086120 6
    EAN / GTIN 4025092360258
    Número del fabricante ZGR-35-1000 2-tlg L=6m

    Descripción

    Ejecución:

    Cintas de poliéster extrafuertes y de extensibilidad reducida con revestimiento de PU duradero (EN 12195-2). Carracas y ganchos puntiagudos robustos y resistentes a la corrosión, de manejo sencillo.

    Aplicación:

    Para amarrar, fijar y sujetar conjuntamente componentes en el taller y para asegurar el transporte.

    Nota:

    Las correas de amarre no tienen codificación de colores. Los colores pueden diferir.