Ejecución:
Surtidos hidráulicos confeccionados en el área de trabajo de 700 bar con todos los componentes necesarios para la conexión a cilindro hidráulico de simple y doble efecto corriente.
- Bomba manual de 1,0 litros de 2 niveles para un progreso del trabajo rápido.
- Mangueras 100 % probadas a presión para una presión máxima de 720 bar fabricada conforme a la norma ISO 22384.
- De serie con el sistema de identificación de mangueras CEJN CIS para la máxima seguridad.
- Rosca de conexión de 3/8 pulgada NPT, sistema de acoplamiento según ISO 14540. Compatibilidad con más del 80 % de los sistemas hidráulicos disponibles en el mercado.
- Todos los componentes se pueden pedir por separado.
Juego profesional con componentes adicionales para un avance eficiente y rápido del trabajo.
- Juego de mangueras con acoplamiento y entrerrosca para la conexión y desconexión rápida de los componentes.
- Manómetro para controlar la presión.
- Maleta estable ABS con inserto de espuma para un almacenamiento seguro y un transporte fácil al lugar de aplicación.
Volumen de suministro:
Bomba hidráulica, juego de mangueras con entrerrosca y acoplamiento, manómetro, bloque de empalme, acoplamiento para el lado del cilindro, maleta de transporte estable, sin llenado de aceite.
Nota:
Las bombas hidráulicas se deben llenar con aceite hidráulico antes de su uso. Se recomienda el uso de aceites según ISO VG 15 o ISO VG 22.