{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de pesaje mínimo | 20 kg | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
Intervalo de pesaje máximo | 12.500 kg | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081556 LR3 | |
Carcasa anchura | 120,5 mm | |
Carcasa profundidad | 45 mm | |
Carcasa altura | 277 mm | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Embalaje | Maleta de transporte | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante |
Número de artículo | 086049 12,5 | |
Número del fabricante | 086049 12,5 |